• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C8 AD HSK A100WHX120 CAMFIX (ISO 26623-1) Halter mit HSK DIN 69893 Form A Schaft mit Verjüngung

Artikel-Nr.: 4510256
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4510256
EAN / GTIN 7291075331141
Herstellernummer 4510256
L-Nummer L24120 1841

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm, Kraglänge (LPR) 120 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 91 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm
  • Kraglänge (LPR) 120 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb