• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C8 AD SKA 50X70 CAMFIX (ISO 26623-1) Halter mit DIN 69871 Form AD/ADB Anbindung

Artikel-Nr.: 4510255
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4510255
    EAN / GTIN 7291075331035
    Herstellernummer 4510255
    L-Nummer L24120 1829

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm, Kraglänge (LPR) 70 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
    • Bunddurchmesser (DF) 97.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 171.75 mm
    • Kraglänge (LPR) 70 mm
    • Schaftlänge (LS) 101.8 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb