• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 AD HSK A100WHX110 CAMFIX (ISO 26623-1) Halter mit HSK DIN 69893 Form A Schaft mit Verjüngung

Artikel-Nr.: 4510251
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4510251
EAN / GTIN 7291075331134
Herstellernummer 4510251
L-Nummer L24120 1298

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 110 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 81 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm
  • Kraglänge (LPR) 110 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb