• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollenschneide 4,0 mm HM für 40Z/44FZ/852

Artikel-Nr.: 4510209
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4510209
EAN / GTIN 4059192025335
Herstellernummer 4510209
L-Nummer L40080 884

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Messung von Verzahnungen und für Spezialaufgaben
  • Messrolle aus Hartmetall
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft mit Sprengring zum Halten in der Aufnahmebohrung der Messschraube bzw. anzeigenden Rachenlehre

Beschreibung:

  • Rollenschneide Hartmetall, Messkontakt Kugeldurchmesser mm 4 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Rollenschneide Hartmetall
  • Messeinsatztyp: Rollenschneide
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 15.5 mm
  • Abmessung H: 8.5 mm
  • Abmessung h in mm: 8.5 mm
  • Abmessung B: 5.50 mm
  • Abmessung b in mm: 5.5 mm
  • Abmessung d in mm: 4 mm
  • Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 4 mm
  • Herstelltoleranz +/-: 2 µm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb