• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollenschneide 3,0 mm HM f.40Z/44FZ/852

Artikel-Nr.: 4510207
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4510207
EAN / GTIN 4059192025311
Herstellernummer 4510207
L-Nummer L40100 212

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Messung von Verzahnungen und für Spezialaufgaben
  • Messrolle aus Hartmetall
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft mit Sprengring zum Halten in der Aufnahmebohrung der Messschraube bzw. anzeigenden Rachenlehre

Beschreibung:

  • Rollenschneide Hartmetall, Messkontakt Kugeldurchmesser mm 3 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Rollenschneide Hartmetall
  • Messeinsatztyp: Rollenschneide
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 15.5 mm
  • Abmessung H: 7.5 mm
  • Abmessung h in mm: 7.5 mm
  • Abmessung B: 5.50 mm
  • Abmessung b in mm: 5.5 mm
  • Abmessung d in mm: 3 mm
  • Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 3 mm
  • Herstelltoleranz +/-: 2 µm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb