• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollenschneide 1,5 mm HM f.40Z/44FZ/852

Artikel-Nr.: 4510202
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4510202
EAN / GTIN 4059192025274
Herstellernummer 4510202
L-Nummer L40100 49

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Messung von Verzahnungen und für Spezialaufgaben
  • Messrolle aus Hartmetall
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft mit Sprengring zum Halten in der Aufnahmebohrung der Messschraube bzw. anzeigenden Rachenlehre

Beschreibung:

  • Rollenschneide Hartmetall, Messkontakt Kugeldurchmesser mm 1.5 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Rollenschneide Hartmetall
  • Messeinsatztyp: Rollenschneide
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 15.5 mm
  • Abmessung H: 6 mm
  • Abmessung h in mm: 6 mm
  • Abmessung B: 5.00 mm
  • Abmessung b in mm: 5 mm
  • Herstelltoleranz +/-: 2 µm
  • Abmessung d in mm: 1.5 mm
  • Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 1.5 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb