• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollenschneide 1,0 mm Hartm. f.40Z/44FZ/852

Artikel-Nr.: 4510200
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4510200
EAN / GTIN 4059192025250
Herstellernummer 4510200
L-Nummer L40100 764

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Messung von Verzahnungen und für Spezialaufgaben
  • Messrolle aus Hartmetall
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft mit Sprengring zum Halten in der Aufnahmebohrung der Messschraube bzw. anzeigenden Rachenlehre

Beschreibung:

  • Rollenschneide Hartmetall, Messkontakt Kugeldurchmesser mm 1 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Rollenschneide Hartmetall
  • Messeinsatztyp: Rollenschneide
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 15.5 mm
  • Abmessung H: 5.5 mm
  • Abmessung h in mm: 5.5 mm
  • Abmessung B: 5.00 mm
  • Abmessung b in mm: 5 mm
  • Herstelltoleranz +/-: 2 µm
  • Abmessung d in mm: 1 mm
  • Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 1 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb