• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C4 B4340 040055 Rohlinge mit CAMFIX Steilkegelaufnahmen (ISO 26623-1)

Artikel-Nr.: 4510113
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 4510113
    EAN / GTIN 7291075236361
    Herstellernummer 4510113
    L-Nummer L24230 85

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Werkzeughalter Rohlinge, Körperdurchmesser (BD) 40 mm, Kraglänge (LPR) 55 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 40 mm
    • Kraglänge (LPR) 55 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb