Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 0 50X40 mm

Artikel-Nr.: 451010 50X40

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 43,90 € /Stk.
  • 16,15 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 875
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 875
    Schenkellänge 50×40 mm
    Genauigkeit 0
    Rechtwinkligkeit 0,007 mm
    Schenkelquerschnitt 15×4 mm
    Werkstoff Edelstahl, INOX
    alle Teile gehärtet
    Verpackung stabile Box
    Produktart Flachwinkel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 451010 50X40
    EAN / GTIN 4045197444059
    Herstellernummer 451010 50X40

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisionswinkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und besonders genau justiert, Flachseiten geschliffen.

    Verwendung:

    Für Kontrolle und genaueste Arbeiten.

    Genauigkeit:

    DIN 875 / 0 − Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,007 mm.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb