• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 ER20X100 DIN6499 Spannzangenfutter mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: 4510009
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4510009
EAN / GTIN 7291075130058
Herstellernummer 4510009
L-Nummer L24120 1219

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 34 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER20, Kraglänge (LPR) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 34 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 10 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER20
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb