• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel 38 x 716 ″ Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 450NA-3/8X7/16VKH
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 450NA-3/8X7/16VKH
    EAN / GTIN 4000896020966
    Herstellernummer 450NA-3/8X7/16VKH
    L-Nummer L60140 1319

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlanke Köpfe
    • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
    • Maulstellung: 15°
    • Amerikanische Maße
    • Oberfläche: verchromt
    • DIN 895
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 38 x 716
    • Abmessungen / Länge: 155.7 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb