• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel 2532 x 78 ″ Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 450NA-25/32X7/8VKH
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 450NA-25/32X7/8VKH
    EAN / GTIN 4000896020959
    Herstellernummer 450NA-25/32X7/8VKH

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlanke Köpfe
    • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
    • Maulstellung: 15°
    • Amerikanische Maße
    • Oberfläche: verchromt
    • DIN 895
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 2532 x 78
    • Abmessungen / Länge: 238.9 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb