• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 1516 x 1″

Artikel-Nr.: 450NA-15/16X1VKH
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 450NA-15/16X1VKH
EAN / GTIN 4000896020928
Herstellernummer 450NA-15/16X1VKH

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Maulstellung: 15°
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 895
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1516 x 1 ″
  • Abmessungen / Länge: 269.4 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb