• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel 8 x 10 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 450N-8X10
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 450N-8X10
    EAN / GTIN 4000896020737
    Herstellernummer 450N-8X10
    L-Nummer L60140 503

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlanke Köpfe
    • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
    • Maulstellung: 15°
    • Oberfläche: verchromt
    • DIN 3110, ISO 10102
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 8 x 10 mm
    • Abmessungen / Länge: 140.1 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb