• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel 46 x 50 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 450N-46X50
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 450N-46X50
    EAN / GTIN 4000896020676
    Herstellernummer 450N-46X50
    L-Nummer L60140 502

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlanke Köpfe
    • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
    • Maulstellung: 15°
    • Oberfläche: verchromt
    • DIN 3110, ISO 10102
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 46 x 50 mm
    • Abmessungen / Länge: 498 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 1.41 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb