• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 36 x 41 mm

Artikel-Nr.: 450N-36X41
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 450N-36X41
EAN / GTIN 4000896020652
Herstellernummer 450N-36X41
L-Nummer L60140 501

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 36 x 41 mm
  • Abmessungen / Länge: 396.7 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.84 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb