• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel 32 x 36 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 450N-32X36
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 450N-32X36
    EAN / GTIN 4000896020638
    Herstellernummer 450N-32X36
    L-Nummer L60140 3263

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlanke Köpfe
    • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
    • Maulstellung: 15°
    • Oberfläche: verchromt
    • DIN 3110, ISO 10102
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 32 x 36 mm
    • Abmessungen / Länge: 343.2 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb