• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel 27 x 32 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 450N-27X32
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 450N-27X32
    EAN / GTIN 4000896020607
    Herstellernummer 450N-27X32
    L-Nummer L60140 424

    Beschreibung

    Description:

    • Têtes minces
    • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
    • Inclinaison des fourches : 15°
    • Surface : chromée
    • DIN 3110, ISO 10102
    • Made In Germany
    • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
    • Taille: 27 x 32 mm
    • Dimensions / longueur : 303.8 mm
    • Poids net (kg): 0.42 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb