• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel 21 x 22 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 450N-21X22
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 450N-21X22
EAN / GTIN 4000896020522
Herstellernummer 450N-21X22
L-Nummer L60140 566

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 21 x 22 mm
  • Abmessungen / Länge: 238 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb