• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel 20 x 22 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 450N-20X22
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 450N-20X22
    EAN / GTIN 4000896020515
    Herstellernummer 450N-20X22
    L-Nummer L60140 248

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlanke Köpfe
    • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
    • Maulstellung: 15°
    • Oberfläche: verchromt
    • DIN 3110, ISO 10102
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 20 x 22 mm
    • Abmessungen / Länge: 238.9 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
    Außerhalb der DIN-Reihe

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb