• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 16 x 17 mm

Artikel-Nr.: 450N-16X17
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 450N-16X17
EAN / GTIN 4000896020454
Herstellernummer 450N-16X17
L-Nummer L60140 246

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 16 x 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 205.7 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb