• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel ∙ schutzisoliert ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 32 mm

Artikel-Nr.: 450KV-32
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 450KV-32
EAN / GTIN 4000896231393
Herstellernummer 450KV-32
L-Nummer L60140 5590

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanker Kopf
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 32 mm
  • Abmessungen / Länge: 298 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb