• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel ∙ schutzisoliert 18 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 450KV-18
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 450KV-18
    EAN / GTIN 4000896231331
    Herstellernummer 450KV-18

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlanker Kopf
    • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
    • Maulstellung: 15°
    • Oberfläche: schutzisoliert
    • IEC 60900:2018
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 18 mm
    • Abmessungen / Länge: 181 mm
    • Schutzisolierung bis 1000V

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb