• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C3 B4340 090070 Rohlinge mit CAMFIX Steilkegelaufnahmen (ISO 26623-1)

Artikel-Nr.: 4509947
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 4509947
    EAN / GTIN 7291075236323
    Herstellernummer 4509947
    L-Nummer L24230 68

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Werkzeughalter Rohlinge, Körperdurchmesser (BD) 90 mm, Kraglänge (LPR) 70 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 90 mm
    • Kraglänge (LPR) 70 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb