• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C4 ADI 16 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Bohrstangen

Artikel-Nr.: 4509921
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509921
EAN / GTIN 7291075098389
Herstellernummer 4509921
L-Nummer L24230 168

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Kraglänge (LPR) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 36 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 74 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb