• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 FC MAXIN20X85 Kraftspannfutter mit Axialanlage

Artikel-Nr.: 4509915
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Kraftspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4509915
    EAN / GTIN 7291075236453
    Herstellernummer 4509915
    L-Nummer L24120 797

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Kraftspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 53 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • rperdurchmesser (BD) 53 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 6 mm
    • Kraglänge (LPR) 85 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb