• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 FC EM16X65 Integral-Werkzeuge zum Abstechen, Einstechen und Auskammern.

Artikel-Nr.: 4509904
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Kurzbohrfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4509904
    EAN / GTIN 7291075172348
    Herstellernummer 4509904
    L-Nummer L24120 2485

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 48 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 131.4 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 48 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 131.4 mm
    • Kraglänge (LPR) 65 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb