• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 FC SRKIN 6X90 Schrumpffutter nach BT MAS-403 AD mit Axialanlage

Artikel-Nr.: 4509883
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509883
EAN / GTIN 7291075286236
Herstellernummer 4509883
L-Nummer L24120 2440

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 38 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 90 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb