• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 FC ER40X80 Spannzangenfutter mit Axialanlage

Artikel-Nr.: 4509857
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509857
EAN / GTIN 7291075224337
Herstellernummer 4509857
L-Nummer L24120 2397

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 63 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER40, Kraglänge (LPR) 80 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 63 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Schnittstellengröße (CSI) ER40
  • Kraglänge (LPR) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb