• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 FC EM32X110 Integral-Werkzeuge zum Abstechen, Einstechen und Auskammern.

Artikel-Nr.: 4509848
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509848
EAN / GTIN 7291075172270
Herstellernummer 4509848
L-Nummer L24120 2379

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 71 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 176.4 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 71 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 176.4 mm
  • Kraglänge (LPR) 110 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb