• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C8 ASHR 32-1 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 4509733
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509733
EAN / GTIN 7291075272383
Herstellernummer 4509733
L-Nummer L24120 2365

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Kraglänge (LPR) 140 mm, Schaftgrösse (SS) 80

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 110 mm
  • Körperlänge (LB) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Funktionsbreite (WF) 8 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 87 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 188 mm
  • Kraglänge (LPR) 140 mm
  • Schaftgrösse (SS) 80
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb