• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 ASHA 25 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung, 90°-Anstellung

Artikel-Nr.: 4509725
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509725
EAN / GTIN 7291075344820
Herstellernummer 4509725
L-Nummer L24120 2350

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 71 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 46 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 109 mm
  • Kraglänge (LPR) 71 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb