• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 ASHA 20 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung, 90°-Anstellung

Artikel-Nr.: 4509724
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4509724
    EAN / GTIN 7291075344813
    Herstellernummer 4509724
    L-Nummer L24120 460

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Kraglänge (LPR) 58 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 38 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 88 mm
    • Kraglänge (LPR) 58 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb