• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Untersetzwagen W154, ca. 1200x800mm

Artikel-Nr.: 45097
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Paletten-Fahrgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 45097
EAN / GTIN 4003866450978
Herstellernummer 45097
L-Nummer L90010 1375

Beschreibung

Beschreibung:

Geschweißte Aluminium-Profilkonstruktion.
Rollen (2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller) aus Polyamid, weiß.
Tragkraft 45096 bis 300 kg, 45097 bis 600 kg.
Passend zu Baureihen K470 und Eurobox.

Merkmal:

Belastung 600 kg
Gewicht 16 kg
Passend für Außenmaß 1.200mm × 800mm
Äußere Breite 800 mm
Äußere Länge 1200 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb