• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 ASHL 3/4X1 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 4509648
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509648
EAN / GTIN 7291075289244
Herstellernummer 4509648
L-Nummer L24120 1454

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.48″ ,Kraglänge (LPR) 3.937″ ,Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 3.543″
  • Körperlänge (LB): 1.04″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.48″
  • Funktionsbreite (WF): 0.431″
  • Gesamthöhe (OAH): 3.07″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.433″
  • Kraglänge (LPR): 3.937″
  • Schaftgrösse (SS): 63
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb