• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C8 ASHR 32-45 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge, 45°-Anstellung

Artikel-Nr.: 4509628
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4509628
    EAN / GTIN 7291075344776
    Herstellernummer 4509628
    L-Nummer L24120 2339

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Kraglänge (LPR) 140 mm, Schaftgrösse (SS) 80

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 110 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 188 mm
    • Kraglänge (LPR) 140 mm
    • Schaftgrösse (SS) 80

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb