• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C8 ASHR 1 1/4 1 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 4509626
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509626
EAN / GTIN 7291075289237
Herstellernummer 4509626
L-Nummer L24120 1409

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.15″ ,Kraglänge (LPR) 5.512″ ,Schaftgrösse (SS) 80

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 4.331″
  • Körperlänge (LB): 1.378″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3.15″
  • Funktionsbreite (WF): 0.433″
  • Gesamthöhe (OAH): 3.43″
  • Gesamtlänge (OAL): 7.402″
  • Kraglänge (LPR): 5.512″
  • Schaftgrösse (SS): 80
  • Schaftbreite (B): 1-1/4″

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb