• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C8 ABB 40-72 Adapter mit CAMFIX-Schnittstelle für Bohrstangen, verwendbar mit Reduzierhülsen

Artikel-Nr.: 4509625
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4509625
    EAN / GTIN 7291075217766
    Herstellernummer 4509625
    L-Nummer L24120 452

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Kraglänge (LPR) 105 mm, Schaftgrösse (SS) 80

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 75 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Gesamtlänge (OAL) 153 mm
    • Kraglänge (LPR) 105 mm
    • Schaftgrösse (SS) 80

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb