• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Untersetzwagen W154,ca. 800x600mm

Artikel-Nr.: 45096
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Paletten-Fahrgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 45096
EAN / GTIN 4003866450961
Herstellernummer 45096
L-Nummer L90010 1429

Beschreibung

Beschreibung:

Geschweißte Aluminium-Profilkonstruktion.
Rollen (2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller) aus Polyamid, weiß.
Tragkraft 45096 bis 300 kg, 45097 bis 600 kg.
Passend zu Baureihen K470 und Eurobox.

Merkmal:

Belastung 300 kg
Gewicht 8 kg
Passend für Außenmaß 800mm × 600mm
Äußere Breite 600 mm
Äußere Länge 800 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb