• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C4 ODP 16X53 FLEXFIT-Monoblock-Aufnahmen

Artikel-Nr.: 4509593
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509593
EAN / GTIN 7291075268119
Herstellernummer 4509593
L-Nummer L24120 2319

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 34 mm, Körperlänge (LB) 23 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 34 mm
  • Körperlänge (LB) 23 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M16
  • Kraglänge (LPR) 53 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb