• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 ABB-25-60 Adapter mit CAMFIX-Schnittstelle für Bohrstangen, verwendbar mit Reduzierhülsen

Artikel-Nr.: 4509538
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4509538
    EAN / GTIN 7291075217735
    Herstellernummer 4509538
    L-Nummer L24120 404

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm, Kraglänge (LPR) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 63 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
    • Kraglänge (LPR) 100 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb