• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT50 SEM 1-1/2X2.500 C ISO 3937 Schalenfräshalter mit Kühlmittelbohrungen und Caterpillar ADB-Kegelschäften. Symmetrisches Design, dynamisch ausgewuchtet für die Bearbeitung mit hohen Drehzahlen.

Artikel-Nr.: 4509521
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509521
EAN / GTIN 7291075278750
Herstellernummer 4509521
L-Nummer L24120 2954

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperdurchmesser (BD) 3.071″ ,Körperlänge (LB) 2-1/2″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1-1/2″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 3.071″
  • Körperlänge (LB): 2-1/2″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.937″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb