• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montageschlüssel M10, 17x19 mm

Artikel-Nr.: 4509520
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Montageschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509520
EAN / GTIN 4017981317504
Herstellernummer 4509520
L-Nummer L60160 4567

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die Waschtisch-Montage
  • Mit verschiebbarem Stockschraubeneinsatz für WD-Befestigungen M10 oder M12
  • Mit umschaltbarer Ringratsche SW 17 oder SW 19 mm zum Anziehen oder Lösen von Waschtisch-Verschraubungen auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Maulschlüssel SW 19 mm zum Anziehen oder Lösen von Eckventilen
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Stockschrauben: M10
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: matt verchromt
  • Schlüsselweite [mm]: 17x19
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb