• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT50 SEM 1-1/4X2.000 C ISO 3937 Schalenfräshalter mit Kühlmittelbohrungen und Caterpillar ADB-Kegelschäften. Symmetrisches Design, dynamisch ausgewuchtet für die Bearbeitung mit hohen Drehzahlen.

Artikel-Nr.: 4509519
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 4509519
EAN / GTIN 7291075278736
Herstellernummer 4509519
L-Nummer L24120 2992

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperlänge (LB) 2″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1-1/4″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 2″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb