• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT50 SEM 3/4X3.500 C ISO 3937 Schalenfräserhalter mit Kühlmittelbohrungen und Caterpillar ADB-Kegelschäften. Symmetrisches Design, dynamisch ausgewuchtet für die Bearbeitung mit hohen Drehzahlen.

Artikel-Nr.: 4509515
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 4509515
EAN / GTIN 7291075278699
Herstellernummer 4509515
L-Nummer L24120 2984

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperdurchmesser (BD) 1.772″ ,Körperlänge (LB) 3-1/2″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3/4″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.772″
  • Körperlänge (LB): 3-1/2″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb