• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT40 SEM 1-1/4X2.125 C ISO 3937 Schalenfräshalter mit Kühlmittelbohrungen und Caterpillar ADB-Kegelschäften. Symmetrisches Design, dynamisch ausgewuchtet für die Bearbeitung mit hohen Drehzahlen.

Artikel-Nr.: 4509511
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4509511
EAN / GTIN 7291075278651
Herstellernummer 4509511
L-Nummer L24120 2960

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperdurchmesser (BD) 2.752″ ,Körperlänge (LB) 2-1/8″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1-1/4″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.752″
  • Körperlänge (LB): 2-1/8″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 40

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb