• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT40 SEM 1-1/2X2.406 C ISO 3937 Schalenfräshalter mit Kühlmittelbohrungen und Caterpillar ADB-Kegelschäften. Symmetrisches Design, dynamisch ausgewuchtet für die Bearbeitung mit hohen Drehzahlen.

Artikel-Nr.: 4509510
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 4509510
    EAN / GTIN 7291075278644
    Herstellernummer 4509510
    L-Nummer L24120 3000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufsteckfräsdorne ,Körperdurchmesser (BD) 3.071″ ,Körperlänge (LB) 2.406″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1-1/2″ ,Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 3.071″
    • Körperlänge (LB): 2.406″
    • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.937″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schaftgrösse (SS): 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb