• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 ASHL 25-1 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 4509467
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509467
EAN / GTIN 7291075272338
Herstellernummer 4509467
L-Nummer L24120 9

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 120 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 100 mm
  • Körperlänge (LB) 30 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Funktionsbreite (WF) 13 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 82 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 158 mm
  • Kraglänge (LPR) 120 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb