• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 ODP 12X55 FLEXFIT-Monoblock-Aufnahmen

Artikel-Nr.: 4509459
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4509459
    EAN / GTIN 7291075268034
    Herstellernummer 4509459
    L-Nummer L24120 2269

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 23.5 mm, Körperlänge (LB) 25 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 63

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 23.5 mm
    • Körperlänge (LB) 25 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M12
    • Kraglänge (LPR) 55 mm
    • Schaftgrösse (SS) 63

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb