• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 ODP16X87 FLEXFIT-Monoblock-Aufnahmen mit HSK DIN69893/A Schaft

Artikel-Nr.: 4509400
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4509400
    EAN / GTIN 7291075164305
    Herstellernummer 4509400
    L-Nummer L24120 92

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 31.5 mm, Körperlänge (LB) 50 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 100

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 31.5 mm
    • Körperlänge (LB) 50 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C1000$$$$
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M16
    • Kraglänge (LPR) 87 mm
    • Schaftgrösse (SS) 100

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb